カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • バイト
          • 完成バイト(1)
          • 完成バイト用ホルダ(7)
          • ろう付けバイト(3)
          • 自動盤バイト(1)
          • ボーリングバイト(12)

バイト :「R12」の検索結果

バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロッターバイト 三和製作所(三和バイト)スロッターバイト三和製作所(三和バイト)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から68日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
タイニーツール P&B カーメックスタイニーツール P&Bカーメックス
5,698税込6,268
1本
当日出荷から16日以内出荷
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ三和製作所(三和バイト)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
付刃バイト 横剣 カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 横剣カムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
3日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(5個)
3日以内出荷
用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
ボーリングバー スクリュークランプ E...-SDUC...-R ワルターボーリングバー スクリュークランプ E...-SDUC...-Rワルター
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-R ワルターボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-Rワルター
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEC-SV型倣いバイト 住友電工ハードメタルSEC-SV型倣いバイト住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
SEC-極小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MCイスカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
バイト