絞り込み
全長(mm)
  • 250
  • 75(28)
  • 80(26)
  • 100(77)
  • 150(141)
  • 152(16)
  • 160(20)
  • 200(123)
  • 225(73)
  • 300(107)
  • 1130(25)
  • 1140(24)
  • 1260(29)
  • 1560(17)
  • 1635(16)
  • 1770(25)
  • 1840(25)
  • 3505(18)
  • 3750(17)
  • 5450(20)
刃厚(mm)
  • 0.9(11)
  • 0.95(2)
  • 0.96(2)
  • 1.0(1)
  • 1.25(1)
  • 1.27(3)
  • 1.3(7)
  • 1.35(1)
  • 1.6(1)
有効長(mm)
  • 70(1)
  • 160(1)
  • 170(14)
  • 180(1)
  • 184(4)
  • 210(1)
  • 220(3)
  • 225(4)
  • 227(1)
  • 230(22)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • モトユキ(12)
  • ハウスビーエム(9)
  • ベッセル(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • SHARK SAW(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • JAPPY(4)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • 神東工業(3)
  • マヤ工業(3)
  • 河部鋸刃(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • レヂトン(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 河部精密工業(KSK)(2)
  • M.K. モールス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 木工用モノタロウ(77件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です種類木工用刃厚(mm)0.91インチ当たり山数9
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウハンドソー替刃(バイメタル)モノタロウ(35件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
4,298税込4,728
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
レシプロソー替刃 金属解体用 SHARK SAWレシプロソー替刃 金属解体用SHARK SAW
3,500税込3,850
1パック(5枚)
当日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10/14
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
829税込912
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
金の卵ブレード(厚物用) レヂトン金の卵ブレード(厚物用)レヂトン
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)切断有効長さ70~220mmまでセーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(ハイコーキ)
3,398税込3,738
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソーNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1箱(72枚)
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
ハンドソー パック ハイスハンドソー NACHI(不二越)ハンドソー パック ハイスハンドソーNACHI(不二越)
729税込802
1パック(2本)
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数24長さ(mm)250幅(mm)12厚さ(mm)0.64
セーバーソー LENOX(レノックス)セーバーソーLENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
バイメタルセーバーソー 河部鋸刃バイメタルセーバーソー河部鋸刃(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス等の難削材向き
ハンドソー パック NACHI(不二越)ハンドソー パックNACHI(不二越)(3件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)250
セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード)ベッセル
2,698税込2,968
1セット(5枚)ほか
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼
金の卵ブレード レヂトン金の卵ブレードレヂトン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキバリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)モトユキ
4,598税込5,058
1パック(5枚)
当日出荷
●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエムバイメタルセーバーソー替刃解体プロ用ハウスビーエム(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
バイメタルセーバーソー ハウスビーエムバイメタルセーバーソーハウスビーエム
12,980税込14,278
1袋(10本)
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
レシプロソー替刃 木工解体用 SHARK SAWレシプロソー替刃 木工解体用SHARK SAW
3,500税込3,850
1パック(5枚)
当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)8
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
3,898税込4,288
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
セーバーソーダイヤ ハウスビーエムセーバーソーダイヤハウスビーエム
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブモトユキ
2,898税込3,188
1式(5本)
当日出荷から翌日出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼ステンレス鋳鉄非鉄金属鋼板合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95関連資料(2.31MB)
セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.251インチ当たり山数#50モデルS1750RD
【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
ハイスハンドソー NACHI(不二越)ハイスハンドソーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
金切鋸刃 角利(角利産業)金切鋸刃角利(角利産業)(7件のレビュー)
369税込406
1パック(3本)
当日出荷
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス
ハンドソー パック バイメタルバンドソー NACHI(不二越)ハンドソー パック バイメタルバンドソーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2枚)
当日出荷
刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250山数24材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バイメタルセーバーソーブレード JAPPYバイメタルセーバーソーブレードJAPPY
1,598税込1,758
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!ステンレス、鉄等の切断にご使用いただけますセーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけますバイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立作業周辺環境の改善や安全維持に寄与標準ブレードステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)
山数14山(標準目)
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード)ベッセル
2,998税込3,298
1セット(5枚)ほか
当日出荷
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプモトユキ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(5本)
当日出荷
●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
7,698税込8,468
1箱(10本)
当日出荷
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
バンドソー/鋸刃(のこ刃)