絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,236件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZAKレシプロソー木質解体 SK11ZAKレシプロソー木質解体SK11
409税込450
1枚ほか
翌々日出荷
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー金属切断 SK11ZAKレシプロソー金属切断SK11
389税込428
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数18刃型サイドセット
帯鋸刃BIM14山(3本入) マキタ帯鋸刃BIM14山(3本入)マキタ
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
レシプロソーブレード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレード金属解体用SHARK SAW
1,498税込1,648
1セット(3枚)
翌々日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に板厚(mm)1.3山数10/14材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
レシプロソーブレード木工解体用 SHARK SAWレシプロソーブレード木工解体用SHARK SAW
1,498税込1,648
1セット(3枚)
翌々日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に板厚(mm)1.3山数8材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
マルテー エアーソーブレード(32山) 大塚刷毛製造マルテー エアーソーブレード(32山)大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味抜群のマルテーオリジナル。 先細形状で曲線切りがスムーズです。
対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可歯数32山全長(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
超硬グリットジグソーブレード LENOX(レノックス)超硬グリットジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,398税込2,638
1パック(3本)
欠品中
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット
用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)10刃厚(mm)0.8
木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木工用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,598税込2,858
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)全長(mm)152.4幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数6タイプB416TL取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-62
木工用セーバーソーブレード BAHCO(バーコ)木工用セーバーソーブレードBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプモトユキ
5,998税込6,598
1ケース(5本)
当日出荷から翌日出荷
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ150mm [超硬付] レシプロソーブレードエスコ
2,690税込2,959
1枚
翌日出荷
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)150山数超硬チップ6Tアズワン品番64-7940-86
130mmx32T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx32T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
780税込858
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数32番手4アズワン品番64-7863-65入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.9(幅)×0.41(厚み)
130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
765税込842
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数60番手1アズワン品番64-7863-62入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
200mmx   18T レシプロソーブレード(金工用/25枚) エスコ200mmx 18T レシプロソーブレード(金工用/25枚)エスコ
12,400税込13,640
1パック
翌日出荷
用途鉄、ステンレス(1.5~5mm厚)、、非鉄金属(1.5~8mm厚)全長(mm)200山数18入数25枚
バイメタルセーバーソーブレード 50枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 50枚入TRUSCO
25,980税込28,578
1箱(50枚)
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
モーターギア ホーザンモーターギアホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種K-100
鋸刃ガイド ホーザン鋸刃ガイドホーザン
349税込384
1個
3日以内出荷
仕様下部適合機種K-100
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
レシプロソーブレード ステンレス 神東工業レシプロソーブレード ステンレス神東工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。全長(mm)300刃長(mm)280厚さ(mm)1.25材質ステンレス(SUS)適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
一体型ハンドソー(超快切王) JAPPY一体型ハンドソー(超快切王)JAPPY
819税込901
1丁
翌日出荷
全長(mm)250
断熱材用セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)断熱材用セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1箱(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質HCS(炭素工具鋼)刃形波刃(ナイフ刃)
糸ノコ刃 ツボサン糸ノコ刃ツボサン
1,598税込1,758
1セット(72本)
当日出荷
ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。厚刃6種類(各12本)のセットです。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。セット内容NOKO-1、2、3、4、5、6全長(mm)130
俺の解体 和勝の保証俺の解体和勝の保証
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷から35日以内出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード3本BOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
特殊材料用。 発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用有効刃長(mm)220全長(mm)250厚さ(mm)1.6切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー) レヂトンレヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)レヂトン
16,980税込18,678
1箱(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】一般鋼材、ステンレス【注意・使用条件】胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
電気のこぎり 大掃除ブレードセット 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり 大掃除ブレードセット京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
家庭内の色々な大型のゴミを切断できる3種類のブレードセット
アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用) M.K. モールスアドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用)M.K. モールス
2,398税込2,638
1パック(5本)
7日以内出荷
ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)25厚さ(mm)1.1
マイクロソーブレードSpeed50 BOSCH(ボッシュ)マイクロソーブレードSpeed50BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材切断長(mm)50
湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機)湾曲ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
3日以内出荷
プラスチックから一般鉄材まで使える汎用品
全長(mm)263質量(g)181
ジグソーブレード ガラス用 MPS[切削工具]ジグソーブレード ガラス用MPS[切削工具](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ダイヤモンドコーティングでガラスなどの切断に向いています。
用途ガラスの切断などに。トラスコ品番855-1311材質クロムバナジウム鋼、ダイヤモンド質量(g)12.22018年トラスコ掲載ページ5 0884
超硬ジグソーブレード ポラリス 谷テック超硬ジグソーブレード ポラリス谷テック
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断トラスコ品番835-6099材質超硬、SKS質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0884
鉄人セーバー 木工用 アイウッド鉄人セーバー 木工用アイウッド
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
木工専用の目立てで爽快な切れ味!高耐久の衝撃焼き入れ。タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。
用途集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等適合材木工厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)3外径(mm)210
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。全長(mm)200刃渡り(mm)160仕様竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
翌々日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
セーバソーブレード鉄工厚物用 SK11セーバソーブレード鉄工厚物用SK11
1,198税込1,318
1パック(2枚)
翌々日出荷
鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
539税込593
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。全長(mm)80仕様BMステン用材質バイメタル切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~201インチ当たり山数24
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。仕様B 5本組材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
バンドソー/鋸刃(のこ刃)