絞り込み
全長(mm)
  • 100(3)
  • 150(12)
  • 152(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
刃厚(mm)
  • 0.95(2)
  • 1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
有効長(mm)
  • 70
  • 50(15)
  • 52(6)
  • 65(10)
  • 74(7)
  • 75(28)
  • 120(31)
  • 130(43)
  • 140(8)
  • 145(6)
  • 170(19)
  • 180(36)
  • 195(22)
  • 200(10)
  • 205(10)
  • 210(18)
  • 220(17)
  • 230(22)
  • 270(13)
  • 280(25)
ブランド
  • モトユキ(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • レヂトン(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
    用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
  • セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ

    セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

    モトユキ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
    用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
  • 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン

    金の卵ブレード(厚物用)

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • 金の卵ブレード レヂトン

    金の卵ブレード

    レヂトン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ

    バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
    用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ

    モトユキ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(5本)
    当日出荷
    ●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    2,398税込2,638
    1式(5本)
    当日出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    1,998税込2,198
    1式(5本)
    3日以内出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レシプロソーブレード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,698税込2,968
    1セット(5枚)
    当日出荷
    様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
    用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • バリギレ S18シリーズ (薄物向き) モトユキ

    バリギレ S18シリーズ (薄物向き)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキ

    バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)

    モトユキ
    4,298税込4,728
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    3,698税込4,068
    1ケース(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
  • 万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ

    万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)

    モトユキ
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    多種材切断に最適!コンビ刃。
    適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1袋
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

    モトユキ
    5,498税込6,048
    1ケース(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    ●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
バンドソー/鋸刃(のこ刃)
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
バンドソー/鋸刃(のこ刃) 【通販モノタロウ】 切削工具