絞り込み
全長(mm)
- 75(11)
- 76(1)
- 83(2)
有効長(mm)
- 50
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 130(43)
- 140(8)
- 145(6)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(22)
- 200(10)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(17)
- 230(22)
- 270(13)
- 280(25)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 河部精密工業(KSK)(3)
- MPS[切削工具](3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
ジグソーブレード
(52件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
ジグソーブレード 高品質 木工用
(9件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用
(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等販売区分業務用
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281シート(3本)当日出荷金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(3枚)当日出荷開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。 コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。刃渡り(mm)50適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4572質量(g)17ピッチ(mm)1.6表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
河部精密工業(KSK)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に














![ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725386-150220-02.jpg)


![ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725325-150220-02.jpg)
![ジグソーブレード ガラス・セラミックス用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725273-150220-02.jpg)