絞り込み
全長(mm)
- 150(34)
- 152(1)
- 160(2)
- 165(1)
刃厚(mm)
- 0.9(8)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.25(4)
- 1.6(1)
有効長(mm)
- 130
- 50(15)
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 140(8)
- 145(6)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(21)
- 200(10)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(17)
- 230(22)
- 270(13)
- 280(25)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ハウスビーエム(5)
- EARTH MAN(4)
- 河部精密工業(KSK)(4)
- TRUSCO(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- MPS[切削工具](3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベッセル(2)
- アックスブレーン(1)
- H&H(1)
- KSK(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- 神東工業(1)
- SK11(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

セーバーソーブレード
(134件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
セーバーソーブレード 高品質 金属用
(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷管材の切断に優れた威力を発揮します。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
ゼットソー レシプロ 超硬刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。材質超硬刃板厚(mm)1.25
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(2本)ほか当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5枚)当日出荷から翌日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
セーバーソーブレード 金工用バイメタル
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1シート(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーダイヤ
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒![セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725501-140312-02.jpg)
セーバーソーブレード ステンレス用
MPS[切削工具](1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5枚)当日出荷高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。用途ステンレスの切断に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~6切断能力(mm)鋼板1.4~3切断能力(mm)鋼管1.4~3切断能力(mm)鉄板1.4~3切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
セーバーソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途特殊材料の切断
レシプロソー用 金工刃(5本1組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(5本組)当日出荷トラスコ品番733-8953材質バイメタル全長(mm)150山数14(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
セーバーソーブレード 25枚入
LENOX(レノックス)¥9,798税込¥10,7781パック(25枚)当日出荷独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881本欠品中EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃
EARTH MAN¥699税込¥7691枚当日出荷いろいろ切れる!用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。山数10/12山/インチ板厚(mm)1刃渡り(mm)130
セーバーソーブレード (木工用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5枚)当日出荷刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4全長(mm)150質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75有効刃長(mm)130質量(g/パック)80
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
SBC-2415-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2765材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1815-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入
TRUSCO¥679税込¥7471パック(5枚)当日出荷抜群の切れ味です。用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
バイメタルセーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098税込¥5,6081パック(10枚)7日以内出荷から8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。板厚(mm)0.9
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃
EARTH MAN(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。山数18山/インチ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)130
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)当日出荷通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入
KSK¥2,298税込¥2,5281パック(3枚)当日出荷コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
木工用セーバーソーブレード
BAHCO(バーコ)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥9,998税込¥10,9981パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途ステンレス用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。全長(mm)150山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/60以下、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)130
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,498税込¥6,0481パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。山数18山板厚(mm)0.9
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥2,198~税込¥2,418~1パック(3枚)当日出荷あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。厚さ(mm)0.9山数18適合機種メーカー全メーカーに対応
兼用セーバーソー 木材用
ハウスビーエム¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)3日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
















![セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725501-140312-02.jpg)























![セーバーソーブレード 厚刃・重切削用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725596-150220-02.jpg)
![セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725517-150220-02.jpg)