絞り込み
全長(mm)
- 82(1)
- 85(3)
- 90(7)
刃厚(mm)
- 1.25(1)
有効長(mm)
- 65
- 50(15)
- 52(6)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 130(43)
- 140(8)
- 145(6)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(22)
- 200(10)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(17)
- 230(22)
- 270(13)
- 280(25)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- KSK(2)
- TRUSCO(2)
- ハウスビーエム(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

バイメタルジグソー替刃
ハウスビーエム(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです用途軟鋼板の切断切断対象鉄工材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30切断能力(mm)軟鋼2~5
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501シート(5本)当日出荷ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
ジグソーブレード 2枚入 木工
KSK¥269税込¥2961パック(2枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
ジグソーブレード 2枚入
KSK¥429税込¥4721パック(2枚)当日出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
ジグソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681セット(10本)3日以内出荷角度付ブレードでオービタル無タイプに最適用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35