絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,236件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリギレ S18シリーズ (薄物向き) モトユキバリギレ S18シリーズ (薄物向き)モトユキ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入りモトユキ
28,980税込31,878
1箱(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入りモトユキ
39,980税込43,978
1箱(50本)
翌々日出荷
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8
グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入りモトユキ
28,980税込31,878
1箱(50本)
翌々日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼1.5~3
バイメタルセーバーソーブレード JAPPYバイメタルセーバーソーブレードJAPPY
959税込1,055
1箱(5枚)
当日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけますセーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけますバイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立作業周辺環境の改善や安全維持に寄与多目的ブレードステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)
山数10/14山(やや粗目)
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1シート(5本)
当日出荷
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1シート(25本)
翌々日出荷
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1パック(5枚)ほか
5日以内出荷
よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
FACOM(ファコム) ハックソー ブレード 300mm NON-SPARKING | 660A.10SR FACOMFACOM(ファコム) ハックソー ブレード 300mm NON-SPARKING | 660A.10SRFACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
全長(mm)300質量(g)30規格ISO 2336-1
玉鳥 神速60 木材 替刃 M139シリーズ 玉鳥産業玉鳥 神速60 木材 替刃 M139シリーズ玉鳥産業
2,898税込3,188
1パック(3枚)
6日以内出荷
刃先が短く切断対象以外を傷つけにくい、胴縁、野縁の切断に効果を発揮!!スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!
仕様●刃長:60mm●板厚:0.9mm●ピッチ:3.4mm●用途:一般木材・集成材・合板・MDFアズワン品番67-9247-10
ジグソー刃B-37 マキタジグソー刃B-37マキタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'Aジグソーブレード T型 6本組WIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト先端T型入数6本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ブレードセット WeraブレードセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ジグソーブレード 2枚入 木工 KSKジグソーブレード 2枚入 木工KSK
269税込296
1パック(2枚)
当日出荷
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
ジグソーブレード 2枚入 KSKジグソーブレード 2枚入KSK
429税込472
1パック(2枚)
当日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入) KSKセイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)KSK
4,498税込4,948
1袋(10枚)
当日出荷
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
2,780税込3,058
1パック(5枚)
翌日出荷
用途木材、プラスチック、石膏用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)130山数6
レシプロソーブレード(チタンコーティング) エスコレシプロソーブレード(チタンコーティング)エスコ
5,450税込5,995
1パック(5枚)
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
6,220税込6,842
1パック(2枚)
翌日出荷
生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.6全長(mm)255山数6
ジグソーブレード(超硬チップ付) エスコジグソーブレード(超硬チップ付)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
Tシャンク。超硬チップ付。高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早くきれいに切断するために超硬チップは研磨されています。ブレードがねじれても超硬チップは脱落しにくく、長寿命。
用途石膏ボード、セメントボード用(6.4~60.3mm)厚さ(mm)1.3全長(mm)101.6山数6
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。
用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
ジグソーブレード(木材、プラスチック用) エスコジグソーブレード(木材、プラスチック用)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5枚)
翌日出荷
Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8
ジグソーブレード(木材、プラスチック用) エスコジグソーブレード(木材、プラスチック用)エスコ
1,850税込2,035
1パック(5枚)
翌日出荷
Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
ジグソー エスコジグソーエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
スィーベルレギュレーター1/4×1/4 SHINANO(信濃機販)スィーベルレギュレーター1/4×1/4SHINANO(信濃機販)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828アズワン品番67-2350-64
205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚 エスコ205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚エスコ
4,200税込4,620
1箱(2台)
翌日出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類アズワン品番65-9305-87
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
3,100税込3,410
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-27
セーバーソー替刃 5本入 モトユキセーバーソー替刃 5本入モトユキ
3,998税込4,398
1セット(5本)
5日以内出荷
3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5アズワン品番65-9564-70
充電式バンドソーブレード JBBシリーズ マーベル充電式バンドソーブレード JBBシリーズマーベル
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"
仕様●周長×幅×厚み(mm):835×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:マキタ PB181D / マキタ PB183Dアズワン品番67-0418-23
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,170税込1,287
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金アズワン品番65-9306-19
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズエスコ
2,830税込3,113
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-26
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-25
ジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズ エスコジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズエスコ
535税込589
1箱(5枚)
翌日出荷
仕様●シャンクタイプ:Tシャンク●全長(mm):100●山数:9●入数:5本アズワン品番65-9305-52
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,100税込1,210
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチールアズワン品番65-9306-14
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコレシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズエスコ
7,230税込7,953
1箱(10枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!アズワン品番65-9305-98
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
2,830税込3,113
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-30
バンドソー/鋸刃(のこ刃)