絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,236件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15D
[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15C
[EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15B
[EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15A
8山 バンドソー(5本) エスコ8山 バンドソー(5本)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-1
900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本) エスコ900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XD-18
900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本) エスコ900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XD-14
セーバソーブレード(湾曲)(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用) 東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)東洋アソシエイツ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数6刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-69RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです
用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など入数(本)2
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズジグソー刃京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1セット(10本)
3日以内出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズジグソー刃京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1セット(10本)
3日以内出荷
石膏ボード用目立刃 バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)35全長(mm)55適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材1インチ当たり山数8切断能力(mm)石膏ボード10以下
ハクソー 京セラインダストリアルツールズハクソー京セラインダストリアルツールズ
1,798税込1,978
1セット(3本)
4日以内出荷
ステンレス・軟鋼材用 リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用刃渡り(mm)258全長(mm)264材質バイメタル切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
RX バンドソー LENOX(レノックス)RX バンドソーLENOX(レノックス)
149,800税込164,780
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
Q88+バンドソー LENOX(レノックス)Q88+バンドソーLENOX(レノックス)
89,980税込98,978
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
CL バンドソー LENOX(レノックス)CL バンドソーLENOX(レノックス)
78,980税込86,878
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼全長(mm)6400厚さ(mm)0.9幅(mm)19ピッチ10/14
木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
249税込274
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
翌々日出荷
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード兼用タイプEARTH MAN(2件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN合板用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ
3,498税込3,848
1箱(3個)
当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
木工ブレード 10TPI(木工 3枚) BLACK&DECKER木工ブレード 10TPI(木工 3枚)BLACK&DECKER
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
木工ブレード(木工2枚) BLACK&DECKER木工ブレード(木工2枚)BLACK&DECKER(3件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
刃数6TPI×2対応機種LXP10-2, LXP10
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚) BLACK&DECKERマルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に厚さ(mm)0.64幅(mm)13材質コバルトハイスバイメタル
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
38,980税込42,878
1箱(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。 持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすいです。
バンドソー/鋸刃(のこ刃)