バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
ジグソー刃マキタ当日出荷
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革有効長(mm)75全長(mm)100適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D品番B-K切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
レシプロ用金工刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)当日出荷
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
ジグソーブレード スケルトン (木材用)MPS[切削工具]当日出荷
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に全長(mm)100有効刃長(mm)75材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.45質量(g)30山数10切断能力(mm)合板4~30切断能力(mm)積層材4~30
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用WIZ'A翌々日出荷
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
木工の高速切断や荒切用目立刃として最適なジグソー用のブレードです
用途木工高速切断、荒切用目立刃適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100山数(インチ当たり)6切断対象木工切断能力(mm)木材合板5~50刃渡り(mm)75入数(本)5
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ジグソーブレード 2枚入KSK当日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
段ボール(30mm以下)、発泡スチロール(50mm以下)、ゴム(10mm以下)、カーペット等の柔らかい材料の切断に最適なジグソー用のブレードです
用途段ボール、発泡スチロール、カーペット等の柔らかい材料の切断切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下刃渡り(mm)75入数(本)1
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工H&H8日以内出荷
用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980