バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入LENOX(レノックス)¥11,980税込¥13,178
1パック(25枚)
3日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200質量(g)825山数10切断能力(mm)木材8~125切断能力(mm)非鉄金属4~12切断能力(mm)塩ビアクリル~125有効刃長(mm)178アズワン品番65-1942-83切断能力(mm)ステンレス4~12メーカー商品コード217-2277