絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 57(1)
- 63(1)
シャンク径(Φmm)
- 7
- 2.35(3)
- 3(3)
- 6(18)
- 6.3(5)
- 6.35(168)
- 6.4(2)
- 6.5(5)
- 8(12)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(178)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(121)
- 19(1)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- RELIEF(1)
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用
RELIEF¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。 正回転専用です。 穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。 電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。 刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。トラスコ品番403-5461適合機種電気ドリル・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)7質量(g)280穴あけ深さ(mm)40穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63










![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)