絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 8(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(4)
- 38(4)
- 45(4)
- 51(4)
- 57(3)
- 63(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 18(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 60(1)
シャンク径(Φmm)
- 8
- 2.35(3)
- 3(3)
- 6(18)
- 6.3(5)
- 6.35(170)
- 6.4(2)
- 6.5(5)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(178)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(121)
- 19(1)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(1)
- 104(1)
- 200(1)
- 300(1)
ブランド
- E-Value(1)
- SK11(4)
- TRUSCO(2)
- ウイニングボアー(1)
- スターエム(2)
- トップマン[工具・金物](1)
- ニコテック(1)
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

木工用深穴ホールソー
SK11(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
木工用7枚刃ホールソー
SK11(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
木工用7枚刃ホールソー
E-Value(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。軸径(Φmm)8軸の形状六角軸穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63穴あけ可能板厚(mm)20
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6![木工用ホールソー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925427-260108-02.jpg)
木工用ホールソー
トップマン[工具・金物]¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに仕様鬼刃 6枚刃寸法(mm)50穴あけ能力(mm)32/38/45/51/57/63最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100六角軸対辺(mm)8
木工用トリプルカッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。用途木材・竹などへの穴あけ作業。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤適合材木材、竹などに。材質(ドリル)普通鋼













![木工用ホールソー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925427-260108-02.jpg)







![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)