絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 95(6)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 110(5)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 150(5)
  • 155(2)
  • 160(5)
  • 170(4)
有効長(mm)
  • 60
  • 4(14)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 25(40)
  • 30(14)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(58)
  • 135(26)
  • 150(58)
  • 160(13)
  • 200(28)
  • 250(55)
  • 300(22)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 111(2)
  • 145(1)
ブランド
  • ユニカ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
超硬ステンレスホールカッター用センタードリル TRUSCO超硬ステンレスホールカッター用センタードリルTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷
全長(mm)60刃長(mm)60
UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ホールソー278P(パイプ用) ミヤナガホールソー278P(パイプ用)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー・コアドリル