絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 100(2)
有効長(mm)
  • 8
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(59)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(31)
  • 25(39)
  • 35(27)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(68)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(22)
  • 250(56)
  • 300(22)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 10(12)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 79(4)
  • 84(13)
  • 105(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(1)
  • 大見工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
  • G型ホールカッター 大見工業

    G型ホールカッター

    大見工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
ホールソー・コアドリル