絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 33(3)
  • 36(3)
  • 55(3)
有効長(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 12.4(9)
  • 25(1)
  • 38.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 10(7)
  • 13(7)
全長(mm)
  • 96
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(9)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 100(9)
  • 105(32)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 112(17)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 122(6)
  • 150(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
ブランド
  • 大見工業(10)
  • TRUSCO(1)
  • ニコテック(1)
  • ユニカ(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • JOB Master(1)
  • アマダマシナリー(NCC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリーセンタードリル LENOX(レノックス)アクセサリーセンタードリルLENOX(レノックス)
569税込626
1本
当日出荷
刃径(mm)6.35全長(mm)96適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)全長(mm)96適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
ツバなし インパクトロングホールソー JOB Masterツバなし インパクトロングホールソーJOB Master
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
切削スピードが速く、耐久性抜群!ツバなしロング有効長38.5mm! 2×4も一気に貫通!超薄刃で切れ味抜群刃先が丈夫で寿命が長い耐久性抜群のシャンク厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
ホールソー・コアドリル