絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
12・16・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・120・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
50・60・70・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・165・170・180・200・230・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: リーマ

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
1,957件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 2mm全体長さ = 50 mmカット長さ = 25mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
FACOM(ファコム) リーマー | 781 FACOMFACOM(ファコム) リーマー | 781FACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
全長(mm)26質量(g)230全高(mm)130製品幅(mm)92
ソリッドHリーマー RMシリーズ イスカルソリッドHリーマー RMシリーズイスカル
7,798税込8,578
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
スギコ 18-8エレガンス SEシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8エレガンス SEシリーズSUGICO(スギコ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:200cc●蓋無●コード番号:ST0785アズワン品番67-8129-19
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7S-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7S-CS-Cイスカル
14,980税込16,478
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。材種EVO
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-Cイスカル
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7N-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7N-CS-Cイスカル
16,980税込18,678
1本ほか
6日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。材種EVORoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-Cイスカル
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ RM-SEI-B イスカルインデックスHリーマー チップ RM-SEI-Bイスカル
49,980税込54,978
1箱(5個)
29日以内出荷
高速での汎用加工対応チップです。
用途リーマー加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-B-B イスカルインデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-B-Bイスカル
94,980税込104,478
1個
29日以内出荷
チップ交換式リーマー工具です。
用途止まり穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B イスカルインデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-Bイスカル
94,980税込104,478
1個
29日以内出荷
チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬ロングシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
ロングマシンリーマ EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)超硬ハイヘリカルリーマEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56シャンク径(Φmm)MT1
ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
アジャスタブルリーマー専用ナット ベックアジャスタブルリーマー専用ナットベック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アジャスタブルリーマー専用のナットです。
アジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 1セット 8枚入 ベックアジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 1セット 8枚入ベック
259,800税込285,780
1セット(8枚)
7日以内出荷
アジャスタブルリーマー専用のHSS替刃です。
アジャスタブルリーマー ベックアジャスタブルリーマーベック
279,800税込307,780
1本
7日以内出荷
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。 広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。
精密ハンドリーマー 0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0mm CUSTOR(クストー)精密ハンドリーマー 0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0mmCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
正5角形に削られた鑢用鋼は金属・プラスチック・などの微細な穴の修正に。 カーボン・油で詰まったインジェクションノズルのクリーニングに役立ちます。
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-7527材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプレギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.5刃径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用半月ドリル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ロング)ニチアロイ(日本超硬)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドショートテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
超硬ソリッド裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッド裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.46MB)
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
リーマ