絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.7(17)
  • 5.8(17)
  • 5.9(18)
  • 5.97(11)
  • 6(29)
  • 6.01(17)
  • 6.02(16)
  • 6.03(15)
  • 6.04(15)
  • 6.05(15)
  • 6.1(21)
  • 6.2(22)
  • 6.3(22)
  • 6.4(22)
  • 6.5(23)
  • 14(20)
  • 14.5(18)
  • 15(23)
  • 15.5(13)
  • 16(17)
シャンク
  • ストレートシャンク(62)
  • テーパシャンク(34)
刃形状
  • ストレート(64)
  • スパイラル(52)
材質
  • コバルトハイス(24)
  • サーメット(1)
  • ハイス(85)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(52)
刃長(mm)
  • 50
  • 12(69)
  • 16(74)
  • 20(117)
  • 22(78)
  • 25(193)
  • 30(210)
  • 35(166)
  • 40(187)
  • 45(153)
  • 55(94)
  • 60(164)
  • 65(94)
  • 70(113)
  • 75(89)
  • 80(92)
  • 85(80)
  • 90(68)
  • 100(89)
  • 120(65)
全長(mm)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 95(4)
  • 100(49)
  • 105(6)
  • 110(3)
  • 120(5)
  • 130(24)
  • 135(4)
  • 160(3)
  • 170(8)
  • 180(5)
  • 185(5)
  • 190(23)
  • 200(10)
  • 205(17)
  • 210(4)
  • 220(4)
  • 290(4)
  • 300(5)
60・80・95・100・105・110・120・130・135・160・170・180・185・190・200・205・210・220・290・300・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • DLCコーティング(3)
  • TiAlNコーティング(2)
  • TiCNコーティング(1)
  • TiNコーティング(2)
  • その他(8)
  • ノンコート(51)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(58)
  • 岡崎精工(20)
  • 大洋ツール(16)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(15)
  • 日研工作所(8)
  • アサヒ工具(6)
  • ヤマト(切削工具)(5)
  • 三洋工具(4)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • WIDIN(2)
  • 協和精工(2)
  • ベック(2)
  • 新開工具(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・三洋工具・エス・ケーシンカイ・エスコ・TRUSCO・WIDIN・協和精工・ベック・新開工具・イワタツール・OSG(オーエスジー)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
切削工具セール
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR6EIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から91日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートスパイラルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
リーマ