絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
12・16・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・120・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
50・60・70・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・165・170・180・200・230・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: リーマ

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
1,957件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパンアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
筒型40枚刃リーマー(内外両用) JAPPY筒型40枚刃リーマー(内外両用)JAPPY
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
火無し継手の施工にもご使用いただけます内外両用スムーズにバリ取りが出来、仕上がりがきれい火無し継手の施工時のバリ取りに最適仕上がりがきれいで、火無し継手の施工に最適!
質量(g)224タイプ銅管の内外両用
アジャスタブルリーマー専用ナット ベックアジャスタブルリーマー専用ナットベック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アジャスタブルリーマー専用のナットです。
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートスパイラルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.7 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.7タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-7022刃径(mm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.6 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.6タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7570刃径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.4 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.4タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-5968刃径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.7 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.7タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-7066刃径(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.8 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.8タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2791刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.6 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.6タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2787刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.2 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.2タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8631刃径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-5974刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.5 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.5タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9046刃径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.1 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.1タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7492刃径(mm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.3 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.3タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5347刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ9/32IN タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ9/32INタイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9093RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/09/01有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8INタイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5324刃径(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.8 タイテックスX・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.8タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0125刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ3/16IN タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ3/16INタイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8694RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/03/16有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.9 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.9タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8643刃径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.5 タイテックスX・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.5タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6415刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.3 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.3タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9103刃径(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.8 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.8タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2803刃径(mm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ9/16IN タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ9/16INタイテックス
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-7118RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/09/16有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.3 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.3タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2776刃径(mm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.55 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.55タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9152刃径(mm)5.55RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.8 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.8タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2756刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.7 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.7タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2778刃径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.3 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.3タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9126刃径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.9 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.9タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0198刃径(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.3 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.3タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9063刃径(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32IN タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32INタイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8599RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/07/01有効加工深さ12D
リーマ