絞り込み
外径(Φmm)
- 45(1)
- 50(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 175(2)
- 200(2)
穴径(Φmm)
- 15.875(2)
- 15.88(2)
- 25.4(18)
- 31.75(9)
刃厚(mm)
- 3(3)
- 3.5(5)
- 3.6(3)
- 3.7(3)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 4.5(9)
- 4.6(4)
- 4.7(4)
- 4.8(4)
- 4.9(4)
- 5(5)
- 5.5(9)
- 6(6)
- 6.5(9)
- 7(5)
- 7.5(9)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 36
- 4(18)
- 5(17)
- 6(22)
- 8(23)
- 10(24)
- 12(17)
- 14(19)
- 16(18)
- 18(22)
- 20(16)
- 22(20)
- 24(20)
- 26(19)
- 28(14)
- 30(14)
- 32(16)
- 40(17)
- 48(17)
- 56(28)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(19)
- 大洋ツール(2)
- 三洋工具(2)
- MRT(2)
- FKD(フクダ精工)(1)

メタルソー
岡崎精工¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)75穴径(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ソリッドメタルソー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥26,980~税込¥29,678~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥219,800税込¥241,7801枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
サイドカッター SC
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
サイドカッター
岡崎精工¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。外径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数36
サイドカッター
岡崎精工¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。外径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02