絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(133)
- 岡崎精工(90)
- イスカル(31)
- ケナメタル(17)
- テグテックジャパン(14)
- 谷テック(13)
- MRT(11)
- アサヒ工具(8)
- サンドビック(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 大洋ツール(7)
- スターエム(6)
- タンガロイ(6)
- 大同興業(6)
- 京セラ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SANDVIK(3)
- 三洋工具(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
セコ・ツールズ・ジャパン・岡崎精工・イスカル・ケナメタル・テグテックジャパン・谷テック・MRT・アサヒ工具・サンドビック・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・スターエム・タンガロイ・大同興業・京セラ・S&K(三興製作所)・SANDVIK・三洋工具・エスコ・ブランドをもっと見る
6ページ目: カッター・メタルソー

フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.1寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー04
セコ・ツールズ・ジャパン¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4.1寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.25寸法THUB(mm)1.9適合インサート150.10:-2.25N/2.5N寸法CWX(mm)2.5寸法CWN(mm)2.25
フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
フライス ミニマスターシャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から翌々日出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):8●刃径(mm):21●刃数(枚):4●全長(mm):75●シャンク径(mm):16●R半径(mm):5.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4901アズワン品番67-2249-07
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):66●刃数(枚):4●全長(mm):125●シャンク径(mm):3●R半径(mm):25●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-9636アズワン品番67-2246-89
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):37●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):11.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-6427アズワン品番67-2247-89
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥8,598~税込¥9,458~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS
大洋ツール¥9,498~税込¥10,448~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
Vノッチカッター VC
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781枚翌々日出荷衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
サイドカッター SC
大洋ツール¥9,398~税込¥10,338~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。材質SKH55外径公差0~+0.5
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS
MRT¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
細目メタルソー F-MS
MRT¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1枚6日以内出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,398~税込¥7,038~1枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
メタルソー
レヂトン¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12寸法L1(mm)20勝手右最大切込みap(mm)11.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12最小加工幅(mm)19.8寸法THUB(mm)17.9
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10寸法L1(mm)16勝手右最大切込みap(mm)9.1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から11日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9