絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(133)
- 岡崎精工(90)
- イスカル(31)
- ケナメタル(17)
- テグテックジャパン(14)
- 谷テック(13)
- MRT(11)
- アサヒ工具(8)
- サンドビック(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 大洋ツール(7)
- スターエム(6)
- タンガロイ(6)
- 大同興業(6)
- 京セラ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SANDVIK(3)
- 三洋工具(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
セコ・ツールズ・ジャパン・岡崎精工・イスカル・ケナメタル・テグテックジャパン・谷テック・MRT・アサヒ工具・サンドビック・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・スターエム・タンガロイ・大同興業・京セラ・S&K(三興製作所)・SANDVIK・三洋工具・エスコ・ブランドをもっと見る
7ページ目: カッター・メタルソー

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10寸法L1(mm)36.8勝手左最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10寸法L1(mm)13.9勝手右最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9
サイドカッターインサート LNEQ-R
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様コーナーR(mm)0.4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッターインサート LNEU-R
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)8日以内出荷LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
超硬エグリ・カッター用プロガード
スターエム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷エグリ・カッターシリーズをご使用の際は、安全保護カバー・プロガードをセットしてご使用ください。 作業時の木屑の飛散を軽減できます。 補助ハンドル付き100mmのディスクグラインダーに取り付け可能。用途エグリ・カッターシリーズに取り付ける保護カバー適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
超硬エグリ・カッター
スターエム¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
TiNメタルソー
谷テック¥39,980~税込¥43,978~1枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥949~税込¥1,044~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス
HSSメタルソー(普通鋼用)
谷テック¥20,980~税込¥23,078~1枚4日以内出荷普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
TiNメタルソー
谷テック¥39,980~税込¥43,978~1枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥25,980~税込¥28,578~1枚当日出荷から4日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
TiNメタルソー
谷テック¥35,980~税込¥39,578~1枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥31,980~税込¥35,178~1枚4日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)内径(Φmm)31.8適合機種メーカー大同興業用