絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
ピンホール径(Φmm)
ピンホール個数(個)
1・2・3・4
ピンホール芯間(mm)
45・50・55・63・65・66・80
ブランド
セコ・ツールズ・ジャパン・岡崎精工・イスカル・ケナメタル・テグテックジャパン・谷テック・MRT・アサヒ工具・サンドビック・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・スターエム・タンガロイ・大同興業・京セラ・S&K(三興製作所)・SANDVIK・三洋工具・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
  • フライスカッター FC MRT

    フライスカッター FC

    MRT
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • スリワリフライス70径 岡崎精工

    スリワリフライス70径

    岡崎精工(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
    用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • スリワリフライス45径 岡崎精工

    スリワリフライス45径

    岡崎精工(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
    用途小物の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875
  • HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 両刃丸ナイフ W-NIF MRT

    両刃丸ナイフ W-NIF

    MRT
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
    用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • ソリッドスリワリフライス 岡崎精工

    ソリッドスリワリフライス

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • スリワリフライス 岡崎精工

    スリワリフライス

    岡崎精工
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
  • メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 強力型メタルソー 岡崎精工

    強力型メタルソー

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • HSSメタルソー 谷テック

    HSSメタルソー

    谷テック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
  • HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    大同興業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
  • メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    メタルソー (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
    用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    MRT
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
  • メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
  • R付サイドカッター(G2) アサヒ工具

    R付サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス オクトミル R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vノッチカッター VC 大洋ツール

    Vノッチカッター VC

    大洋ツール
    95,980税込105,578
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
  • サイドカッター SC FKD(フクダ精工)

    サイドカッター SC

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
    材質SKH51外径公差0~/+0.5
カッター・メタルソー