絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(133)
- 岡崎精工(90)
- イスカル(31)
- ケナメタル(17)
- テグテックジャパン(14)
- 谷テック(13)
- MRT(11)
- アサヒ工具(8)
- サンドビック(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 大洋ツール(7)
- スターエム(6)
- タンガロイ(6)
- 大同興業(6)
- 京セラ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SANDVIK(3)
- 三洋工具(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
セコ・ツールズ・ジャパン・岡崎精工・イスカル・ケナメタル・テグテックジャパン・谷テック・MRT・アサヒ工具・サンドビック・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・スターエム・タンガロイ・大同興業・京セラ・S&K(三興製作所)・SANDVIK・三洋工具・エスコ・ブランドをもっと見る
4ページ目: カッター・メタルソー

フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..06
フライス サイドカッタ335.29
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
フライス サイドカッタ335.18/25
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30
フライス ISO標準 フェイスミルカッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷クラシックタイプのフェイスミルカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.29I
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE
セコ・ツールズ・ジャパン¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス ターボミル カッター XO
セコ・ツールズ・ジャパン¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
フライス ターボミル R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル カッター R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220.69
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス ISO標準 ショルダーカッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷クラシックタイプのショルダカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。寸法(mm)APMXE:0RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタ335.19 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個当日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム仕様●RPMX:17100●SNHQ:11021102●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5215取付部(形状)Arbor hole寸法LF(mm)6寸法CW(mm)4寸法DC(mm)63寸法THUB(mm)8寸法CDX(mm)13.6寸法DCSFMS(mm)33寸法DCB(mm)22
フライス サイドカッタ335.19 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。トラスコ品番489-1108刃長(mm)15寸法LF(mm)20.15材種F40M寸法DC(mm)20
フライス その他 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781個当日出荷円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタです。仕様●RPMX:23600●ZEFP:2トラスコ品番489-5647寸法(mm)DMM:25取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)56寸法LF(mm)98.05寸法DC(mm)34寸法OAL(mm)130適合インサートR335.15-13..寸法CWX(mm)2.65寸法CDX(mm)3.15寸法CWN(mm)1.1
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス ISO標準 カッター R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷上下面取りが出来るため使い易いです。さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。仕様●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3トラスコ品番429-7674寸法(mm)APMXS:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートSPMX12T3寸法DCX(mm)54寸法DCSFMS(mm)37寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル カッター R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供しますRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220 A
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します仕様●KAPRS°:90●RPMX:18600●ZEFP:5●ZNP:20トラスコ品番428-2050寸法(mm)APMXS:34取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXO.X10..寸法DCSFMS(mm)38寸法DCB(mm)16
フライス ショルダカッタ R220.99ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12
フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー09
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。工具集約ができるため便利です。RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25
フライス ISO標準 カッター R216
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。工具集約ができるため便利です。トラスコ品番430-1892寸法LF(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)20
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
フライス その他 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。仕様●RPMX:13200●ZEFP:7トラスコ品番428-3664寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートSONX09寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。寸法(mm)APMXS:3.1角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNHQ1203xxR
フライス 高送りカッタ ハイフィード2
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2寸法C(mm)(min)17.4、(max)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)5.4適合インサートLP..05寸法DCX(mm)12
フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.21-..
フライス 金型用 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)アーバ
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ
テグテックジャパン¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9トラスコ品番430-0828寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8寸法C(mm)(min)119.3、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)56.3適合インサートLO..06寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス 高送りカッタ ハイフィード4
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2トラスコ品番430-0781寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8寸法C(mm)(min)33.3、(max)38取付部(形状)ストレート寸法LS(mm)134.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)13.3寸法OAL(mm)160適合インサートLO..06寸法DCX(mm)20
フライス 金型用 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)コンビマスター
フライス サイドカッタ335.18-2063
セコ・ツールズ・ジャパン¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム仕様●RPMX:12300●TDZ:M20●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5193取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)14.89寸法LF(mm)40寸法CW(mm)8寸法DC(mm)63適合インサートLNK.05..寸法CDX(mm)15寸法DCSFMS(mm)36.5
フライス ターボミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。仕様●218.19:-200(3)●RPMX:10400●SA(deg):222●ZEFP:1トラスコ品番428-3683寸法(mm)APMXS:20、APMXS:28、TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)72.75寸法DCSFMS(mm)28