絞り込み
ブランド
  • オーエスエンジニアリング(30)
  • ノーブランド(28)
  • NEOTEC(榮製機)(20)
  • 東海(15)
  • チバ・テクノ(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • MSTコーポレーション(6)
  • ファーステック(5)
  • ソディック(5)
  • 前田シェルサービス(4)
  • TRUSCO(3)
  • EASTECH(イーステック)(3)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(3)
  • PAPS(パップス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。
切削工具セール
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノパイプ電極(銅・中空)チバ・テクノ
3,998税込4,398
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
イオン交換樹脂 ノーブランドイオン交換樹脂ノーブランド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5L×2袋)
当日出荷
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
つばめワイヤプラス ソディックつばめワイヤプラスソディック
57,980税込63,778
1箱(10kg×2巻)ほか
5日以内出荷
荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応
用途高精度寸法 線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。仕様【パラフィン】×
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(5L×4袋)
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
ノズル(牧野フライス用) ノーブランドノズル(牧野フライス用)ノーブランド(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(5個)ほか
当日出荷
仕様Type 8適合機種EE、EH、EC、U、EU Series使用箇所上部・下部
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
はやぶさEXワイヤ ソディックはやぶさEXワイヤソディック
63,980税込70,378
1箱(5kg×4巻)ほか
5日以内出荷
なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・中空)チバ・テクノ
3,998税込4,398
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
給電子(ファナック用) ノーブランド給電子(ファナック用)ノーブランド
11,980税込13,178
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,998税込4,398
1箱(20本)
5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)チバ・テクノ
15,980税込17,578
1箱(3kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・スリット入り)チバ・テクノ
6,998税込7,698
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(銅・スリット入り)チバ・テクノ
6,398税込7,038
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
25,980税込28,578
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂 TRUSCOワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番116-3185材質スチレン系質量(kg)3.4
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド
7,898税込8,688
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
22,980税込25,278
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
ノズル(三菱電機用) ノーブランドノズル(三菱電機用)ノーブランド
9,098税込10,008
1個
当日出荷から3日以内出荷
給電ダイス(牧野フライス) オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)オーエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
給電ダイス(三菱電機) オーエスエンジニアリング給電ダイス(三菱電機)オーエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
つばめHQワイヤ ソディックつばめHQワイヤソディック
63,980税込70,378
1箱(20kg×1巻)ほか
5日以内出荷
最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ステンレス製スクリュージャッキ NEOTEC(榮製機)ステンレス製スクリュージャッキNEOTEC(榮製機)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)東海
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)東海
19,980税込21,978
1箱(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300高さ(mm)500内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12タイプシャフトタイプ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
パイプガイド(穴径小) ノーブランドパイプガイド(穴径小)ノーブランド
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
下部ローラー ノーブランド下部ローラーノーブランド
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ワイヤー放電加工機用の下部ローラーになります。
用途ワイヤー放電加工機用 ワイヤー線が通るルートの途中に設置するローラーです。使用箇所下部
給電ダイス(西部電機) オーエスエンジニアリング給電ダイス(西部電機)オーエスエンジニアリング
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用箇所上下部
スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
15,980税込17,578
1セット(4本)ほか
5日以内出荷
適合メーカーソディック
スタンダードフィルター(西部電気) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(西部電気)オーエスエンジニアリング
34,980税込38,478
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカー西部電気
スタンダードフィルター(マキノ) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(マキノ)オーエスエンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカーマキノ
給電ダイス(三菱電機) オーエスエンジニアリング給電ダイス(三菱電機)オーエスエンジニアリング
26,980税込29,678
1セット(2個)
5日以内出荷
適合機種MVシリーズ使用箇所上下部純正品番DEG23A適合メーカー三菱電機
E80ワイヤ ソディックE80ワイヤソディック
63,980税込70,378
1箱(20kg×1巻)ほか
5日以内出荷
荒加工領域にて威力を発揮。5 μ m 程度の仕上げ加工まで可能
用途放電性の高い亜鉛を均等に被覆しており非常に効率の高い 放電を行うので、黄銅電極線と比べて加工速度が10%~ 50%速くなります。※メーカー比較
放電加工機関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら