絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バリ取りバー モノタロウバリ取りバーモノタロウ(22件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取りカッタ SK(新潟精機)面取りカッタSK(新潟精機)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
バリ取りバー ミニ モノタロウバリ取りバー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ダブルバリ取りバー モノタロウダブルバリ取りバーモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
バリ取りバー スリム モノタロウバリ取りバー スリムモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
859税込945
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエムNo.5007 ハイス六角軸面取カッタースターエム(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター H&H六角軸面取りカッターH&H(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
丸ブレード モノタロウ丸ブレードモノタロウ
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品材質HSS鋼直径(Φmm)約12質量(g)80
パイプスクレーパー スーパーツールパイプスクレーパースーパーツール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。トラスコ品番368-4113材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル スタンダード NC-LDSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
テディーバー ノガテディーバーノガ(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
TERRAX カウンターシンク RUKOTERRAX カウンターシンクRUKO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
母材HSS
六角軸 面取りカッターHSS RELIEF六角軸 面取りカッターHSSRELIEF(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング切刃形状その他
面取り・バリ取り