絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 230(2)
  • 254(1)
  • 255(1)
  • 305(1)
有効長(mm)
  • 360
  • 15(8)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 80(12)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 130(58)
  • 135(27)
  • 150(57)
  • 160(13)
  • 170(8)
  • 180(9)
  • 200(28)
  • 220(6)
  • 250(55)
  • 260(5)
  • 300(22)
  • 370(27)
ブランド
  • DIAMOND(11)
  • ニシノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
DIAMOND 三点式ビット 90mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 90mmDIAMOND
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)90有効長(mm)360トラスコ品番805-3342材質質量(kg)0.6
DIAMOND 三点式ビット 77mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 77mmDIAMOND
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)77有効長(mm)360トラスコ品番805-3341材質質量(kg)0.5
DIAMOND 三点式ビット 65mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 65mmDIAMOND
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)65有効長(mm)360トラスコ品番805-3340材質質量(kg)0.4
DIAMOND 三点式ビット 305mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 305mmDIAMOND
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)305有効長(mm)360トラスコ品番516-2564材質質量(kg)2
DIAMOND 三点式ビット 254mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 254mmDIAMOND
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)254有効長(mm)360トラスコ品番516-2556材質質量(kg)1.7
DIAMOND 三点式ビット 230mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 230mmDIAMOND
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)230有効長(mm)360トラスコ品番516-2548材質質量(kg)1.5
DIAMOND 三点式ビット 205mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 205mmDIAMOND
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)205有効長(mm)360トラスコ品番516-2483材質質量(kg)1.4
DIAMOND 三点式ビット 180mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 180mmDIAMOND
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)180有効長(mm)360トラスコ品番516-2475材質質量(kg)1.2
DIAMOND 三点式ビット 160mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 160mmDIAMOND
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)160有効長(mm)360トラスコ品番516-2467材質質量(kg)1
DIAMOND 三点式ビット 128mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 128mmDIAMOND
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)128有効長(mm)360トラスコ品番805-3344材質質量(kg)0.8
DIAMOND 三点式ビット 110mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 110mmDIAMOND
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110有効長(mm)360トラスコ品番805-3343材質質量(kg)0.7

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル