絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 130(2)
全長(mm)
- 172
- 100(2)
- 105(2)
- 150(4)
- 160(13)
- 170(3)
- 187(3)
- 190(6)
- 210(5)
- 220(3)
- 250(5)
- 263(4)
- 270(5)
- 282(3)
- 283(7)
- 288(3)
- 300(6)
- 308(4)
- 310(7)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハウスビーエム(2)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

マルチ兼用コアドリル (ボディ)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から10日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
ハウスビーエム¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3







![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)