絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 95
  • 20(12)
  • 22(15)
  • 25(59)
  • 28(14)
  • 29(47)
  • 30(13)
  • 32(59)
  • 33(12)
  • 35(53)
  • 38(57)
  • 40(38)
  • 45(39)
  • 50(36)
  • 55(27)
  • 60(29)
  • 65(33)
  • 70(23)
  • 75(16)
  • 80(19)
  • 90(15)
有効長(mm)
  • 130(3)
  • 135(3)
全長(mm)
  • 270(2)
  • 288(1)
ブランド
  • ユニカ(7)
  • ミヤナガ(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)ユニカ(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 ボディ ユニカUR21 ALC用 ボディユニカ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル