絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
- コバルテック(131)
- ミヤナガ(120)
- ユニカ(115)
- マキタ(92)
- エスコ(69)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(47)
- ハウスビーエム(31)
- Hakken(コンセック)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- サンコーテクノ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- KIドリル(6)
- REX(レッキス工業)(3)
- ミスターマイスター(3)
- 呉英製作所(3)
- SK11(3)
- ニシノ(3)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: コアドリル
商品豆知識

ツーバイマスホルソー(回転用)ボディのみ
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。用途木材、合板、コンパネ材、サイディング、塩ビ板、FRP、スレート、石膏ボード、樹脂板。2×4住宅の天井配管や床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。排水マスや雨水マスへの塩ビ接続作業に。トラスコ品番161-7706刃径(mm)32
レインボーゲージ
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)。1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン
ミヤナガ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用
ミヤナガ¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷ウェットモンドコアが使用できます。用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から7日以内出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷から7日以内出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)
ユニカ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットCrod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン
ミヤナガ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応



















![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)