絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 172(1)
  • 180(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 115
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(60)
  • 50(108)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(42)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(53)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(37)
材質
  • ハイス(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • ハウスビーエム(1)
ベッセル・ハウスビーエム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
クッションドリル コンクリート用ロング ベッセルクッションドリル コンクリート用ロングベッセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル