絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 3.4(133)
- 3.5(137)
- 4(100)
- 4.3(135)
- 4.5(99)
- 4.8(93)
- 5(127)
- 5.5(100)
- 6(136)
- 6.4(101)
- 8(104)
- 10(111)
- 10.5(109)
- 12(104)
- 12.5(97)
- 14.5(97)
- 16(100)
- 18(100)
- 20(92)
- 22(88)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(19)

SDSマックス(8)

ストレート(9)

六角軸(6)
全長(mm)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(3)
- 160(13)
- 165(2)
- 166(2)
- 200(6)
- 210(3)
- 260(8)
- 280(9)
- 300(3)
- 305(2)
- 320(2)
- 340(2)
- 350(3)
- 450(3)
- 505(2)
- 540(3)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 10(8)
- 12(1)
- 13(7)
- 14(1)
- 14.2(2)
- 17(1)
- 18(1)
- MT1(1)
- その他(1)
溝長(mm)
- 35(4)
- 90(2)
- 100(14)
- 105(1)
- 110(3)
- 120(5)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(5)
- 160(7)
- 162(3)
- 165(3)
- 200(9)
- 210(3)
- 230(2)
- 250(2)
- 290(2)
- 390(2)
- 400(5)
- 1050(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(6)
- 超硬合金(30)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(15)
- サンコーテクノ(10)
- コマドリル(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TRUSCO(4)
- ミヤナガ(4)
- ハウスビーエム(4)
- ALPEN(4)
- 三和研磨工業(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- 神王工業(2)
- 関西工具製作所(2)
- 大見工業(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- KIドリル(1)
- SKC(1)
- フィッシャージャパン(1)
ユニカ・サンコーテクノ・コマドリル・BOSCH(ボッシュ)・TRUSCO・ミヤナガ・ハウスビーエム・ALPEN・三和研磨工業・BAHCO(バーコ)・ヒルティ(HILTI)・神王工業・関西工具製作所・大見工業・三京ダイヤモンド工業・KIドリル・SKC・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥2,538~税込¥2,792~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
QビットUX SDSシャンク
ユニカ(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
アメラドリルAMDタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット
関西工具製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
SDS延長シャンク
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
アンカードリル (全長280タイプ)
サンコーテクノ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)160全長(mm)280仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル