絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(5)
- 35(3)
- 38(5)
- 43.5(2)
- 50(5)
- 52(2)
- 65(5)
- 66(2)
- 80(4)
- 100(4)
- 110(3)
- 120(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(13)

SDSマックス(6)

六角軸(2)
全長(mm)
- 110(1)
- 180(2)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(3)
- 270(1)
- 280(2)
- 295(1)
- 320(2)
- 330(1)
- 360(1)
- 370(1)
- 480(1)
- 520(2)
- 570(1)
- 920(1)
シャンク径(Φmm)
- 17(1)
- 21(1)
溝長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 105(1)
- 130(5)
- 150(3)
- 200(2)
- 203(1)
- 210(1)
- 225(1)
- 250(2)
- 400(3)
- 410(1)
- 450(1)
- 760(1)
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- エスコ(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(50)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- DIA-T(27)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- RS PRO(20)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
フラットポイント TE-HX17 FP 28
ヒルティ(HILTI)¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
チゼル TE-SPX SPM
ヒルティ(HILTI)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から13日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6
ヒルティ(HILTI)¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)
フラットポイント TE-CX FP 25
ヒルティ(HILTI)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM
ヒルティ(HILTI)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
チゼル
ヒルティ(HILTI)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
TE-FY-BA-C ビットアダプター
ヒルティ(HILTI)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます軸の形状SDSマックス Y
チゼル TE-CP FM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDSプラス C刃先幅寸法(mm)15
チゼル TE-CP SM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-HD
ヒルティ(HILTI)¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
ヒルティ(HILTI)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル