絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(11)
  • 3.5(11)
  • 3.8(8)
  • 4(8)
  • 4.3(11)
  • 4.5(9)
  • 4.8(9)
  • 5(8)
  • 5.5(8)
  • 6(11)
  • 6.4(10)
  • 6.5(8)
  • 7(8)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 10.5(12)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 12.5(9)
  • 14.5(9)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 120(5)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 150(9)
  • 160(7)
  • 210(2)
  • 240(2)
  • 280(6)
  • 320(3)
  • 410(3)
  • 450(3)
  • 1000(4)
  • 1200(1)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.2(6)
  • 3.4(6)
  • 3.5(6)
  • 3.8(6)
  • 4(6)
  • 4.3(7)
  • 4.5(6)
  • 4.8(6)
  • 5(6)
  • 5.3(5)
  • 5.5(6)
  • 6(8)
  • 6.4(8)
  • 6.5(5)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 8.5(5)
  • 10(6)
  • 10.5(5)
溝長(mm)
  • 45(7)
  • 50(3)
  • 55(6)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 90(8)
  • 100(6)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 335(1)
  • 1050(1)
材質
  • 超硬合金(3)
  • (1)
超硬合金・鋼
ブランド
  • ハウスビーエム
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(102)
  • ユニカ(97)
  • サンコーテクノ(89)
  • エスコ(77)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • BOSCH(ボッシュ)(51)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(43)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(31)
  • DIA-T(27)
  • 関西工具製作所(23)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(21)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
  • ALPEN(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • コールドチゼル ハウスビーエム

    コールドチゼル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • ハンマースコップ ハウスビーエム

    ハンマースコップ

    ハウスビーエム(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ハンマー用。土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
  • 延長アダプタ ハウスビーエム

    延長アダプタ

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
  • インパクトZ軸ビット ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット

    ハウスビーエム
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
    用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
  • インパクトZ軸ビット ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット

    ハウスビーエム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • Bドリルロング ハウスビーエム

    Bドリルロング

    ハウスビーエム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    有効長(mm)95全長(mm)150
  • 六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • ケミカルアンカーアダプター ハウスビーエム

    ケミカルアンカーアダプター

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
  • ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)

    ハウスビーエム
    659税込725
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
  • 充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸) ハウスビーエム

    充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)

    ハウスビーエム
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。全長(mm)90適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • ギザ軸ドリルビット ハウスビーエム

    ギザ軸ドリルビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート寸法L(mm)90寸法l(mm)45全長(mm)90仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)有効長(mm)45使用電動機振動ドリル
  • テーパーアダプター ハウスビーエム

    テーパーアダプター

    ハウスビーエム
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
  • Z軸クロスビット ハウスビーエム

    Z軸クロスビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
    用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
  • 磁器タイル・カワラ用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・カワラ用ドリル

    ハウスビーエム
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • エコチェンジビット用クイックアダプタ ハウスビーエム

    エコチェンジビット用クイックアダプタ

    ハウスビーエム
    1,498税込1,648
    1セット(1本)
    5日以内出荷
    エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
    材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミシャンク径(mm)6.35質量(g)352018年トラスコ掲載ページ1 0246
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 耐震ブロッカー用 下穴ドリル ハウスビーエム

    耐震ブロッカー用 下穴ドリル

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。
    用途取り換え用です。全長(mm)210トラスコ品番387-4931幅(mm)18高さ(mm)18質量(g)180
  • インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビットセミロング

    ハウスビーエム
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
    用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材有効長l(mm)100全長L(mm)160仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル