絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(204)
- 鋼(29)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- エスコ(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- DIA-T(27)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- RS PRO(21)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る

デルタゴンHEXビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280質量(g)850シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
SDS-maxスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140シャンク形状SDS-max
maxアース打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷10Φアース棒用です。トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼全長(mm)260穴径(Φmm)16.6
六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320シャンク径(Φmm)13有効長(mm)202シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥659~税込¥725~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
ハウスビーエム¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌日出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)90シャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ブルポイント
ミヤナガ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
デルタゴンビット回転用
ミヤナガ¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
テーパーアダブター(SDS-msx)
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
テーパー軸ビット石材用
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)225適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリル
ITドリルボディ
ミヤナガ¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
SDS-max コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。用途溝きり・角出しに。幅(mm)25全長(mm)280刃幅(mm)25シャンク形状SDS-max
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
サンコーテクノ¥449~税込¥494~1パック当日出荷から4日以内出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
サンコーテクノ¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
アンカードリル (全長520タイプ)
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)520有効長(mm)400シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
SDS-max ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
ギザ軸ドリルビット
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)全長(mm)90寸法L(mm)90有効長(mm)45寸法l(mm)45使用電動機振動ドリル
石膏ボードビット
大見工業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)94質量(g)40刃長(mm)31先端角(°)90刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル