978件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4932459779 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンク
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

4932479222 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

4932459776 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

4932459775 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

4932459774 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)54.7 刃長(mm)49 全長(mm)102 ベアリング外径(Φmm)12.7
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)50.5 刃長(mm)13 全長(mm)51 傾斜角度a(°)30
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フィンガープロテクター
安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
質量(g)101
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)コールドチゼル
スタンダードなタガネ。
刃幅(mm)21
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として 寸法(mm)65×65
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能 抜群の耐久性 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,060 税込7,766
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W3/8”アンカー用 お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
1本
3,710 税込4,081
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
4,510 税込4,961
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
1本ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸インパクトドライバー用 タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途建材用磁器・陶器の穴加工用 材質ダイヤモンド、鋼材 アズワン品番64-6502-37
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適 適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 材質/仕上工具鋼
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。
用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合 適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石 材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
1本
509 税込560
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に 材質鋼材 シャンク形状SDSプラス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に 適合機種ハンマードリル 材質クロム鋼(JIS鋼材) 全長(mm)280 硬度HRC50 対辺幅(mm)17(六角)
1個
869 税込956
4日以内出荷

5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ 全長(mm)160 有効長(mm)100 適合機種軽量ハンマードリル 被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Φ4.0~12.5用 仕様水量調整バルブ 幅(mm)110 全長(mm)187 質量(g)332 チャック寸法(mm)6.5
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)270 刃幅(mm)20 アズワン品番64-7870-61
1本
1,760 税込1,936
翌日出荷

1本
8,640 税込9,504
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

1本
7,230 税込7,953
翌日出荷

1本
7,060 税込7,766
翌日出荷

1本
9,260 税込10,186
翌日出荷

1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

1本
7,320 税込8,052
翌日出荷

1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

1本
5,910 税込6,501
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります