1,008件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)6.35 適合機種充電インパクトドライバー
1本
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
8日以内出荷

1個
4,110 税込4,521
8日以内出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

EA811AE-7 7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

EA811AE-6.4 6.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
940 税込1,034
当日出荷

EA811AE-6 6.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
940 税込1,034
翌日出荷

EA811AE-5 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
850 税込935
翌日出荷

EA811AE-4.3 4.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
770 税込847
翌日出荷

EA811AE-3.4 3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
770 税込847
翌日出荷

EA811AE-12.5 12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
被削材コンクリート、レンガなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)幅広平チゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250 質量(g)300 径(Φmm)16 先端幅(mm)40
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)歯型チゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250 トラスコ品番766-0910 質量(g)270 径(Φmm)14 被削材コンクリート、レンガなど 先端幅(mm)20
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250 トラスコ品番766-0901 質量(g)300 径(Φmm)16 被削材コンクリート、レンガなど 先端幅(mm)22
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ワイドチゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)140 シャンクSDSplus トラスコ品番766-0871 質量(g)125 径(Φmm)14 被削材コンクリート、レンガなど 先端幅(mm)30
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど 刃径(Φmm)7.0 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)6.35 全長(mm)100 有効長(mm)54 シャンク六角軸 トラスコ品番486-5227 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 質量(g)18
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど 刃径(Φmm)4.3 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)10 全長(mm)100 有効長(mm)10 シャンクストレート トラスコ品番766-1878 適合機種電気ドリル 質量(g)13
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280 差込角(mm)17H
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3 シャンク形状テーパー軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイニングボアー専用シャンクドリル付
シャンク径(Φmm)9 材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 トラスコ品番837-3575
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ウイニングボアー充電用シャンクドリル付
シャンク径(Φmm)6.35 材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 トラスコ品番837-3576
1丁
3,198 税込3,518
3日以内出荷

セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです 材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 仕様センタードリル付き トラスコ品番837-3577 質量(g)92 タイプSDSシャンクタイプ
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

ウイニングボアーXビットSDSプラス16mm
材質刃部:超硬チップ シャンク形状SDSプラス 刃径(Φmm)16
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイニングボアーXビットSDSプラス14.5
シャンク形状SDSプラス 材質刃部:超硬チップ 刃径(Φmm)14.5
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります