絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(3)
- 3(103)
- 6(110)
- 6.35(9)
- 10(1)
- 25(2)
適合材
- アルミ(92)
- ガラス(13)
- ステンレス(94)
- セラミックス(18)
- チタン・ニッケル(4)
- 木工(14)
- 樹脂(28)
- 石材(3)
- 貴金属(6)
- 超硬合金(13)
- 鉄(90)
- 銅・真鍮(36)
外径(Φmm)
- 15
- 3(101)
- 4(159)
- 5(189)
- 6(263)
- 8(274)
- 10(433)
- 13(302)
- 16(158)
- 19(106)
- 20(342)
- 22(112)
- 25(427)
- 30(214)
- 40(173)
- 50(328)
- 60(110)
- 75(110)
- 80(109)
- 100(100)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- FBK(フタバ)(8)
- Minimo(7)
- NSK(ナカニシ)(29)
- PFERD 馬印(4)
- SK11(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- TACT(タクト)(2)
- TRUSCO(14)
- イチグチ(16)
- エスコ(4)
- オズボーン(1)
- サンフレックス(6)
- ミニター(46)
- ムラキ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(29)
- リューター(4)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- 錦(5)
- 高島産業(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
グリーン購入法適合(14)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
六角軸筒型ワイヤーブラシ
(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27外径(Φmm)15販売区分業務用
軸付筒型ワイヤーブラシ
SK11(11件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
マイクロフラップ(15×20)
イチグチ(15件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ
TRUSCO(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
スコーライトホイルT
イチグチ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から3日以内出荷不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クイックステンレス筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
六角軸筆型ワイヤーブラシ
サンフレックス(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型直径(Φmm)15軸長(mm)25毛丈(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
クイック真鍮筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
六角軸真鍮ワイヤーブラシ
SK11¥659税込¥7251本当日出荷銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材鉄
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
軸付フラップホイール(3mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥28,980~税込¥31,878~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸エンドワイヤーブラシ
SK11¥489税込¥5381本当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材鉄
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルトホイル 軸付ストレート
イチグチ¥829~税込¥912~1本ほか当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
マイクロフラップ(15×10)
イチグチ(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個欠品中米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
軸付筒型ステンブラシ
SK11¥689税込¥7581本当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応