カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 1.6(16)
- 1.8(8)
- 2(6)
- 2.3(13)
- 2.35(135)
- 2.4(9)
- 3(1,907)
- 3.2(22)
- 4(16)
- 5(14)
- 6(1,735)
- 6.3(13)
- 6.35(150)
- 8(35)
- 10(12)
- 12(7)
- 13(4)
- 16(9)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(171)
- ガラス(78)
- コンクリート(2)
- サイディング(2)
- ステンレス(125)
- セラミックス(82)
- タイル(4)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(30)
- 樹脂(94)
- 石材(23)
- 貝殻(12)
- 貴金属(21)
- 超硬合金(53)
- 鉄(120)
- 銅・真鍮(99)
外径(Φmm)
- 2(4)
- 3(13)
- 4(13)
- 5(43)
- 6(14)
- 6.5(5)
- 7(10)
- 8(13)
- 10(18)
- 12(24)
- 13(13)
- 14(10)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(5)
- 19(5)
- 20(17)
- 22(15)
- 23(5)
- 25(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- EAGLE(6)
- Minimo(6)
- NSK(ナカニシ)(48)
- ST-TOOLS(2)
- アルファーミラージュ(2)
- サンフレックス(85)
- ファンテック(1)
- ミニター(132)
- ミニモ(1)
- ムラキ(9)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- リューター(13)
- リューター(日本精密機械工作)(71)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(10件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
EAGLEスチールバー No.1
EAGLE(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1ケース(6本)当日出荷から6日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)
ファンテック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
ミニモ ドリルチャック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
軸付フェルト 3本組
サンフレックス¥649税込¥7141セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ
サンフレックス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)当日出荷ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,988税込¥3,2871本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
EAGLEスチールバー No.36
EAGLE¥859~税込¥945~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34形状シリンダー質量(g)10適合材宝飾品