絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(7)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 6(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(7)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(1)
  • 鉄(4)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(21)
  • サンフレックス(88)
  • イチグチ(72)
  • TRUSCO(67)
  • ヤナセ(柳瀬)(59)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(42)
  • SK11(38)
  • PROXXON(プロクソン)(21)
  • エスコ(19)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(17)
  • ミニター(15)
  • RELIEF(13)
  • FSK(エフエスケー)(12)
  • ミスターマイスター(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • H&H(7)
  • EARTH MAN(6)
  • ブッシュ(Busch)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
    用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
  • スチールカッター スリットソー リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター スリットソー

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • 軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
  • クッションサンダー(不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー(不織布)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)外径(Φmm)20適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
  • 軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 半球

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
  • ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
軸付研磨