曜日別特売

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード - Minimo

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。
また、形状安定性にも優れております。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
色
ホワイト
内容量
1パック(5本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04696750GA3103-5H709-435420551500035
¥4,140
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697888GA3102-5H709-433415501500035
¥3,460
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698351GA3101-5H709-431415501500035
¥3,460
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698789GA3106-5H709-43553060700030
¥6,740
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする