研磨用ゴム砥石(砥粒:GC・硬さ:ソフト)

研磨用ゴム砥石(砥粒:GC・硬さ:ソフト) - Minimo

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

トラスコ品番
852-6843
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
3
粒度
#1800
全長(mm)
42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
砥粒
GC ソフト
外径(mm)
12
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04686609DB1171
¥3,640
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする