絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)六角軸万能アーバーBIGMAN(ビッグマン)
879税込967
1個
当日出荷
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。仕様台形横刃付種別No.75(台形)長さ(mm)175幅(mm)12厚さ(mm)2.3
ブッシュカッター 超硬Fig1AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig1AUブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1ケース(6本)
当日出荷から9日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-6用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
異形状軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
4,198税込4,618
1セット(5本)
欠品中
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
Φ125mm六角軸パット+スポンジ サンフレックスΦ125mm六角軸パット+スポンジサンフレックス
1,298税込1,428
1セット(3点)
当日出荷
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)六角軸セーフティ研磨ホイールBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに外径(Φmm)50仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石 ムラキ軸付砥石ムラキ
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
ファイバーブラシ ミニターファイバーブラシミニター
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金属ブラシ ホイール軸径6mm ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mmミニター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA) PROXXON(プロクソン)ディスク砥石5枚(WA)PROXXON(プロクソン)
769税込846
1セット(5枚)
当日出荷
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番厚さ(mm)3材質WA砥石径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)H&H
599税込659
1個
8日以内出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35材質ステンレス線
ダイヤモンドブレード PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドブレードPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)スーパーツール
9,698税込10,668
1セット(5本)ほか
当日出荷
EAGLEスチールバー No.411 EAGLEEAGLEスチールバー No.411EAGLE
1,498税込1,648
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状カップ材質質量(g)10
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状円筒質量(g)8砥粒ダイヤモンド
ワイヤーブラシホウキ型 鉄 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型 鉄PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1セット(2本)
欠品中
ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。粒度WA60MV軸径(Φmm)6.35(六角)適合材ステンレス、鉄など材質特殊鋼回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
スパイラルブラシ SK11スパイラルブラシSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
329税込362
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用 3M(スリーエム)マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HR-32
18mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ18mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA819BV-27
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸サンフレックス
1,898税込2,088
1パック(6本)
当日出荷から23日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
割りピン リューター(日本精密機械工作)割りピンリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
軸付研磨