絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.5
  • 1.6(18)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.3(13)
  • 2.34(431)
  • 2.35(154)
  • 2.4(9)
  • 3(2,195)
  • 3.2(28)
  • 4(14)
  • 5(15)
  • 6(2,225)
  • 6.3(13)
  • 6.35(155)
  • 8(36)
  • 10(15)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
ブランド
  • コーワ(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    359税込395
    1本
    当日出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    259税込285
    1本
    16日以内出荷
    Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
  • XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

    ジーベックテクノロジー
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN

    マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

    LESSMANN
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
軸付研磨
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
軸付研磨 【通販モノタロウ】 研磨材