絞り込み
軸径(Φmm)
- 2
- 1.5(4)
- 1.6(18)
- 1.8(8)
- 2.3(13)
- 2.34(435)
- 2.35(155)
- 2.4(9)
- 3(2,217)
- 3.2(28)
- 4(17)
- 5(15)
- 6(2,255)
- 6.3(14)
- 6.35(165)
- 8(36)
- 10(15)
- 12(7)
- 16(9)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エスコ(1)
- コーワ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
内径清掃ブラシ
コーワ¥429税込¥4721本16日以内出荷極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)2全長(mm)36線径(Φmm)0.1外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)15