軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    379,800税込417,780
    1セット(80本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS 3M(スリーエム)

    プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS

    3M(スリーエム)
    109,890税込120,879
    1箱(5セット×30個)
    37日以内出荷
    ワイヤーブラシの代替品となる、安全性の高い、研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシです。バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途におすすめです。柔軟な羽根なので、突起・細かい溝・模様・届きづらい場所でも均一に仕上げることが出来ます。従来品(ラジアル・ブリッスルディスク)に比べ、研磨スピードおよび寿命が向上した上位互換製品です。最小限の圧力でクリーニングでき、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界におすすめです。
    用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどに。粒度120厚さ(mm)6グレー外径(mm)76.2
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    149,800税込164,780
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
  • フィネッセ・イット ポリッシュ 3M(スリーエム)

    フィネッセ・イット ポリッシュ

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    研磨粒子が液体中に分散した遊離砥粒研磨材(コンパウンド)。塗膜の深傷のない安定した目消しと曇りのない光沢仕上げが可能。
    用途自動車塗装面の補修用
  • フィネッセ・イット ナチュラルバフィングパッド 81471 3M(スリーエム)

    フィネッセ・イット ナチュラルバフィングパッド 81471

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。
    用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)135
  • フィネッセ・イット フォームバフィングパッド 3M(スリーエム)

    フィネッセ・イット フォームバフィングパッド

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(100個)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。
    用途パッドの脱着はワンタッチです。
  • スコッチ・ブライト DF PROユニホイール 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト DF PROユニホイール

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(2個)ほか
    27日以内出荷から93日以内出荷
    不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。DF Proシリーズは精密性セラミック砥粒を採用し、高い切削力を発揮します。
    用途ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などのより強力なバリ取りやエッジ処理。
  • スコッチ・ブライト SSTユニホイール 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SSTユニホイール

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1箱(4個)
    15日以内出荷から63日以内出荷
    不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く、狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。
    用途スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
  • スコッチ・ブライト CNSユニホイール 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト CNSユニホイール

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1箱(2個)
    13日以内出荷から15日以内出荷
    CNS不織布原反を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し金属表面を付着物を効果的に除去します
    用途強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。グレードS Extra Coarse
  • ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm PRESI

    ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm

    PRESI
    129,800税込142,780
    1枚
    24日以内出荷から48日以内出荷
    セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
  • TAGBURセット 3mm6mm混合 60本セット TAG BUR

    TAGBURセット 3mm6mm混合 60本セット

    TAG BUR
    159,800税込175,780
    1本
    8日以内出荷
    先端強度が強く、寿命が長い。 コントロールしやすく、使いやすい。 ロー付け強度の管理が厳重。
    仕様●TAGBURセット 3mm6mm混合アズワン品番68-0614-15
  • 卓上フライス盤 FK-500型 コスモキカイ

    卓上フライス盤 FK-500型

    コスモキカイ
    899,800税込989,780
    1台
    32日以内出荷
    研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
    仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5739アズワン品番67-5520-90
  • 卓上フライス盤 FK-500S型 スタンド付 コスモキカイ

    卓上フライス盤 FK-500S型 スタンド付

    コスモキカイ
    999,800税込1,099,780
    1台
    32日以内出荷
    研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
    仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5765アズワン品番67-5520-91
  • 超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ 専用研磨タンク 秋山産業

    超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ 専用研磨タンク

    秋山産業
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」の補充用、交換用の研磨タンクです。 「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」以外ではご使用になれません。
    仕様●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ)アズワン品番67-9215-81
  • AT-AR4050S-Z5 ルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S-Z5 ルーター

    アライドテレシス
    229,800税込252,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:27W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150612●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-76
  • AT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーター

    アライドテレシス
    349,800税込384,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-75
  • AT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーター

    アライドテレシス
    319,800税込351,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-74
  • AT-AR4050S-5G VPNルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S-5G VPNルーター

    アライドテレシス
    269,800税込296,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-AR4050S-5G(RoHS対応)は、マルチキャリア(SIMフリー)対応の5G通信モジュールを内蔵した、5G/LTE通信対応の次世代型VPNアクセス・ルーターです。また、SIMカードを2枚同時挿入可能なデュアルSIMスロット対応のため移動体通信回線のアクティブ・スタンバイでの運用も可能です。
    仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-73
  • レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    139,800税込153,780
    1セット(504点)
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • サンドブラスター 大榮歯科産業

    サンドブラスター

    大榮歯科産業
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
    仕様循環式付属品フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg種別サンデックスV質量(kg)15電源(V)AC100 50/60Hz 150Aノズル内径(Φmm)4外寸法(mm)350×385×570適合径(Φmm)【研磨材】0.180~0.420アズワン品番2-9417-03適正使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト FDフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1本
    10日以内出荷
    長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
    用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
  • コッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルブラシ 交換用ディスク 3M(スリーエム)

    コッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルブラシ 交換用ディスク

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1箱(2パック×80枚)
    92日以内出荷
    研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。交換用ディスク。
    用途ロボットや自動機によるバリ取り、スパッタ除去、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
  • スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルブラシ 交換用ディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルブラシ 交換用ディスク

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1箱(2パック×80枚)
    92日以内出荷
    研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。交換用ディスク。
    用途ロボットや自動機によるバリ取り、スパッタ除去、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシルmini-Ⅱ APM-2-DNシリーズ 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシルmini-Ⅱ APM-2-DNシリーズ

    秋山産業
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
  • レジノイド砥石 ネジ 砲弾 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ 砲弾

    ヤナセ(柳瀬)
    109,800税込120,780
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    粒度#36
  • XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBEC自動調整スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
    用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバー用エンドミル セリン

    ファイバー用エンドミル

    セリン
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
軸付研磨