絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,822件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風
279税込307
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
先端寸法(mm)Φ5×16
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
329税込362
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HR-32
13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HR-31
20mm ゴムパッド エスコ20mm ゴムパッドエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-200
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベベルワイヤブラシ マキタベベルワイヤブラシマキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。
適合機種100mmディスクグラインダ、サンダ全機種外径(Φmm)85ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬)ドラム(ユニバンド用ホルダー)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から29日以内出荷
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOアルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
スーパーエンド SG型 錦スーパーエンド SG型
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適外径(Φmm)15軸径×軸長(mm)6×25最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6線径(Φmm)0.27
フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)フェルトディスクリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください裏面接着材付
厚さ(mm)2硬度ソフト
コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 鋼リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
硬鋼線(SW)冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削研磨バリ取りスケール除去剥離錆落し
スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソーリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
ダイヤモンドビット ホーザンダイヤモンドビットホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合機種K-109質量(g)5材質(先端)ダイヤモンド#120
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN
748税込823
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。線径(Φmm)0.1材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
軸付砥石 東京オートマック軸付砥石東京オートマック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3粒度120
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
81税込89
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0420質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周ミニター
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO超硬バー 逆テーパー型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー テーパー先丸 TRUSCO超硬バー テーパー先丸TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3形状テーパー適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカットニューレジストン
4,698税込5,168
1本
当日出荷
軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
ダイヤモンドヤスリ 日東工器ダイヤモンドヤスリ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途マイクロエアーハンド用ダイヤモンドヤスリ適合機種MAH-05、MAH-16
軸付研磨