絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型)ニコルソン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型材質超硬
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒先丸型)ニコルソン
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒先丸型
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾型)ニコルソン
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾型
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄 TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6軸長(mm)35粒度220形状円筒型
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質超硬
SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
A軸付砥石黒L FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒LFSK(エフエスケー)
489税込538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32軸長(mm)38粒度36形状L砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸筒型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 2種セット PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 2種セットPROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
用途金属、貴金属などのみがきシャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
バンド22X20 TRUSCOバンド22X20TRUSCO
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO平型ブラシ硬綱線TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
当日出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
ブレイドホイル軸付 イチグチブレイドホイル軸付イチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし種別ブレイド砥材シリコンカーバイドその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。軸径(Φmm)6直径(Φmm)50研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#120) イチグチインサイドポリシャー (#120)イチグチ(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径40×幅30mm) イチグチカップホイル (直径40×幅30mm)イチグチ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)30最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ10x19mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HA-2
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
575税込633
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
#320 砥石セット エスコ#320 砥石セットエスコ
2,870税込3,157
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL-320
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)25.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター軸付ゴム砥石(研磨用)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ロータリーバー ウシオ(UHT)ロータリーバーウシオ(UHT)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途切削用質量(g)5
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径40×幅25mm)イチグチ
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状タイプ5
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)36.4刃長(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243シャンク長(mm)30角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ真鍮EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り毛材真鍮:0.15芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬)フレキシブルグラインダー用フラップホイールヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
409税込450
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
軸付砥石 A LUKAS軸付砥石 ALUKAS
459税込505
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン EARTH MAN六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)クール・テック
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52関連資料(3.64MB)
軸付研磨