絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
超硬ロータリーバーG型 ツリー RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーG型 ツリーRYOCO(菱高精機)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1本
5日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から21日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
割りピン リューター割りピンリューター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質スチール
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,698税込2,968
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
マンドレールC23 ヤナセ(柳瀬)マンドレールC23ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1本
当日出荷
ダイヤのカッティング・カッティング砥石等に使用するマンドレールです。
トラスコ品番812-5375軸径(Φmm)2.34軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
BS木工ホイル イチグチBS木工ホイルイチグチ
589税込648
1個
翌々日出荷
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布の特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工の形状加工・荒削り作業。材質アルミナ粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000直径×幅W(mm)25×25適合工具ドリル・インパクトドライバー
六角軸サビトリホイルパワフル イチグチ六角軸サビトリホイルパワフルイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
超強力繊維の力でバリバリはがします。超強力繊維でガンコなサビ、塗料をはがします。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル寸法(mm)直径50×幅13×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルホイル専用軸B イチグチネジタルホイル専用軸Bイチグチ
139税込153
1個
当日出荷
BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の六角軸です。ドリル、インパクトドライバで使用できます。
用途交換用軸。仕様六角軸サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルスコーライトU型B イチグチネジタルスコーライトU型Bイチグチ
909税込1,000
1個
当日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、汚れ落とし、パイプ内・コーナー・底面研磨、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
スコーライトフラップC 細目 イチグチスコーライトフラップC 細目イチグチ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
深いキズを与えず美しく仕上がります。対象物によくなじみ、深いキズを与えず美しく仕上がります。油成分がついても目詰まりしません。
用途ステンレス、銅、アルミ、木工、プラスチックの研磨作業。粒度細目寸法(mm)直径150×幅16×穴径12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合工具両頭グラインダー
六角軸スコーライトホイル中目 イチグチ六角軸スコーライトホイル中目イチグチ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180(中目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルフラップU型ホイルB イチグチネジタルフラップU型ホイルBイチグチ
909税込1,000
1個
当日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
六角軸フェルトホイル イチグチ六角軸フェルトホイルイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
バンド&ドラム イチグチバンド&ドラムイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付ユニロンヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
インパクト軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付フラップヤナセ(柳瀬)
489税込538
1個
当日出荷
目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。形状円筒型
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
479税込527
1本
16日以内出荷
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
材質ナイロン全長(mm)70線径(Φmm)0.2外径(Φmm)7ブラシ寸法(mm)30
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去各種部品の微細バリ取り歯科技工作業の中間仕上げ用金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW高島産業
1,398税込1,538
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
バリ取りマスター 筒型ブラシ コーワバリ取りマスター 筒型ブラシコーワ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)75外径(Φmm)16取扱説明書(0.43MB)
六角軸付砥石 鉄工用平 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用平BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材粘度#60
六角軸ツイストブラシナイロン線 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ツイストブラシナイロン線BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2 ミニターミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2ミニター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKASNK24QUBA 軸付砥石 #24 ハードLUKAS
569税込626
1本
翌日出荷
ハードタイプ。
軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
マジックタッチ ソフトサンダー 75mm EARTH MANマジックタッチ ソフトサンダー 75mmEARTH MAN
769税込846
1セット(3枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に許容回転数(min-1[r.p.m])3500
3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
軸付研磨