絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダムサンダー用スポンジポリッシャー TAKAGI(高儀)ランダムサンダー用スポンジポリッシャーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途汚れ落としから磨き・ワックスがけまでこなせる万能タイプ
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチスカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ
10,980税込12,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱ミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5関連資料(3.64MB)
超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業超硬カッター (クロスカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
軸付ゴム砥石 永興電機工業軸付ゴム砥石永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
ダイヤモンドバー球 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー球ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
当日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
219税込241
1個
当日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
5日以内出荷
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
軸付フェルトバフ外径20 リューター軸付フェルトバフ外径20リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
軸付電着ボラゾン砥石 リューター軸付電着ボラゾン砥石リューター
2,198税込2,418
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコバー リュータージルコバーリューター
2,798税込3,078
1袋
翌々日出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
軸付ハードラビン砥石(金属研削用) リューター軸付ハードラビン砥石(金属研削用)リューター
2,598税込2,858
1袋(10本)
翌々日出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030 リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030リューター
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
FRP用超硬カッター リューターFRP用超硬カッターリューター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
精密加工用スチールカッターC1610 リューター精密加工用スチールカッターC1610リューター
3,198税込3,518
1袋
翌々日出荷
寸法精度を厳選した高精度品です。
用途金・銀・銅・黄銅などの軟らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。トラスコ品番128-3642材質スチール軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)44.4刃長(mm)0.6刃径(mm)10
デライトホイルPRO イチグチデライトホイルPROイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
ツヤ出し研磨に最適です。特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。
用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。材質エメリー軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
フラップホイル#120 イチグチフラップホイル#120イチグチ
569税込626
1個
当日出荷
ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度120適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
ネジタル金属磨きセット イチグチネジタル金属磨きセットイチグチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・エメリー・フェルト外径×幅W(mm)30×25
デライトホイル#1000 イチグチデライトホイル#1000イチグチ
669税込736
1個
当日出荷
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
BS木工ホイル イチグチBS木工ホイルイチグチ
869税込956
1個
当日出荷
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工の磨き仕上げ、表面の汚れ落とし。材質アルミナ寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
BSスカットセット大掃除 イチグチBSスカットセット大掃除イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
BSスカット金属ツヤ出し用 イチグチBSスカット金属ツヤ出し用イチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
バンド(替ペーパー)#120 イチグチバンド(替ペーパー)#120イチグチ
269税込296
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
バンド&ドラムホルダー イチグチバンド&ドラムホルダーイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
軸付砥石(WA) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA) 円筒型ヤナセ(柳瀬)
199税込219
1個
当日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)16×32×6
軸付砥石(WA)円筒型 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)円筒型ヤナセ(柳瀬)
199税込219
1個
当日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
酸化セリウム研磨材3種類セット 300g アウトラン酸化セリウム研磨材3種類セット 300gアウトラン
2,998税込3,298
1袋
翌々日出荷
一次研磨用から仕上用まで揃ったセット商品です。
セット内容一次研磨用4.25μm、二次研磨用2.45μm、仕上研磨用1.3μm 各100g 合計300gアズワン品番4-6298-04
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)ヤナセ(柳瀬)
159税込175
1本
当日出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋(1本)
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
セラミックフラップホイル AC[研磨材]セラミックフラップホイルAC[研磨材]
3,798税込4,178
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
内径磨きブラシ コーワ内径磨きブラシコーワ
1,398税込1,538
1本
16日以内出荷
火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。
用途バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ材質ステンレス撚線本数撚り数:7本
内径バリ取りブラシ コーワ内径バリ取りブラシコーワ
649税込714
1本
16日以内出荷
95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度(G)320全長(mm)155外径(Φmm)15ブラシ寸法(mm)95
軸付研磨